Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Vis de ferblantier avec tête hexagonale et pointe de perçage
Vis de ferblantier avec tête hexagonale et pointe de perçage - 1
Vis de ferblantier avec tête hexagonale et pointe de perçage - 2
Vis de ferblantier avec tête hexagonale et pointe de perçage - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis de ferblantier avec tête hexagonale et pointe de perçage

Acier cémenté, revêtement spécial conforme aux préconisations UEAtc. Pour la fixation de membranes de toiture et de matériaux isolants anti-dérapants sur des tôles de toiture profilées en caisson en acier ≤ 2 x 1,5 mm

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Le filetage sous tête soutient le disque de répartition de charge face aux contraintes extérieures et empêche de ce fait la tête de vis de transpercer les membranes isolantes

  • Tête hexagonale avec fausse rondelle

  • Pour une utilisation avec des visseuses standard (avec butée de profondeur)
Indication
  • Anti-dérapante uniquement en utilisation avec une plaque 021728240

  • Garantie déposée auprès de la ZVDH (Association allemande des couvreurs)

  • Longueur du matériel de fixation = structure de toit + 20 mm
  • Testée conformément à DIN 50018, 15 cycles Kesternich

  • Testée conformément à DIN 50021 (test de brouillard salin)