Livraison gratuite dès 100 € ! À partir de 100 €, les commandes en ligne et sur l'appli sont livrées sans frais de port.

Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Vis autotaraudeuse, autoperceuse, à tôle

Tri

Produits populaires
Produits les plus populaires dans la catégorie Vis autotaraudeuse, autoperceuse, à tôle

VIS AUTOPERCEUSES

Une vis autotaraudeuse et une vis autoperceuse sont toutes deux conçues pour être facilement vissées dans des matériaux lorsqu'aucun trou n'a été percé au préalable. La principale différence entre ces deux types de vis réside dans la manière dont elles pénètrent dans le matériau.

Les vis autotaraudeuses et les vis autoperceuses sont utilisées pour des matériaux tels que l'aluminium, le bois, l'acier inoxydable et le fer.

VIS AUTOTARAUDEUSES

Les vis autotaraudeuses forment leur propre filetage lorsqu'elles sont enfoncées dans un matériau, sans trou prépercé. Elles ont une extrémité pointue et tranchante qui leur permet de couper dans le matériau et de former des filets au fur et à mesure qu'elles sont enfoncées. Les vis à tôle autotaraudeuses sont indispensables dans votre boîte à outils.

VIS AUTOTARAUDEUSES WÜRTH

Dans notre boutique en ligne, vous découvrirez un vaste assortiment de vis autotaraudeuses en acier inoxydable, en plus des ancrages, des chevilles et de toutes sortes de fixations, entre autres. Tête cylindrique, tête hexagonale, tête plate ou tête fraisée : ce ne sont là que quelques exemples de la vaste gamme. Vous trouverez donc une solution adaptée à chaque matériau et à chaque domaine d'application. Les vis autotaraudeuses sont utilisées pour les applications suivantes :

  • construction de façades
  • construction de fenêtres
  • construction en bois

VIS AUTOTARAUDEUSES EN ACIER INOXYDABLE

Les vis autotaraudeuses en acier inoxydable sont utilisées pour fixer les profilés en aluminium et en acier et les panneaux sandwich à des sous-structures en aluminium et en acier. Les vis autotaraudeuses en acier inoxydable sont également idéales pour fixer des éléments sandwich sur des sous-structures en bois.

VIS AUTOTARAUDEUSES POUR LE MÉTAL

Vous travaillez avec différents métaux ? Optez alors pour des vis autotaraudeuses pour métal afin d'obtenir une liaison optimale entre les métaux et le bois.

VIS AUTOTARAUDEUSES POUR ALUMINIUM

Si vous devez fixer des panneaux ou des éléments de façade en aluminium sur une sous-structure, vous devez choisir :

  • Les vis autotaraudeuses Würth en acier inoxydable A2, galvanisées ou non.
  • Vis autotaraudeuse Würth acier inoxydable A2, zinguée
  • Vis autotaraudeuse Würth acier zingué, passivé bleu
  • Vis autotaraudeuse Würth acier zingué

VIS AUTOPERCEUSES

Les vis autoperceuses sont souvent utilisées dans la construction de façades et de fenêtres. Les vis autoperceuses relient l'acier et le bois, l'aluminium et l'acier et même deux éléments en acier ou en aluminium. Grâce aux vis autoperceuses, le filetage se forme automatiquement et vous fixez la vis en une seule opération. Il n'est pas nécessaire d'utiliser des poinçons de centrage.

VIS AUTOPERCEUSES POUR L'ACIER

Les vis autoperceuses pour l'acier sont idéales pour le vissage de tôles fines. La plupart des vis autoperceuses pour l'acier sont disponibles avec une tête hexagonale ou une tête fraisée qui est vissée complètement dans la pièce.

VIS AUTOPERCEUSES POUR L'ACIER INOXYDABLE

Les vis autoperceuses en acier inoxydable sont utilisées pour fixer des profilés en aluminium et en acier et des éléments sandwich à des sous-structures en aluminium et en acier dans la construction de façades et de fenêtres.

WÜRTH ZEBRA® PIAS® VIS AUTOFOREUSE

Les vis autoforeuses ZEBRA® pias® et piasta® sont conçues pour percer les substrats métalliques. Le système d'entraînement avancé des vis autoforeuses pias® et piasta® vous offre une transmission de puissance optimale, une durée de vie plus longue et un centrage optimal.

Dans la boutique en ligne, vous trouverez des vis autotaraudeuses et des vis de forage dans toutes les tailles et tous les modèles possibles - toujours de la plus haute qualité.

Würth Logo