Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis autoformeuse GEFU® Avec filetage Taptite 2000®, tête fraisée et empreinte hexalobulaire
DIN 7500-1, acier cémenté (-O-) zingué, bleu (A2K) avec revêtement anti-frottement
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Les vis autoformeuses façonnent un taraudage dans des trous borgnes moulés et des trous soyés, percés, découpés au laser et obtenus par emboutissage. Contrairement au filetage obtenu par taraudage, le filetage par déformation n'interrompt pas la structure du matériau dans le filetage. Au lieu de cela, le matériau est refoulé par déformation à froid.
Avantages :
Economies
- Pas de taraudage
Pas de copeaux lors de la réalisation du filetage
Faibles couples de taraudage dus au taux accru de chevauchement des flancs du filetage
- Forme TRILOBEE du diamètre de fond combinée au profil arrondi des flancs du filetage
Force de serrage élevée
- En raison des faibles couples de taraudage
Capacité de charge élevée
- En raison du chevauchement important des flancs du filetage
- En raison de l'obtention par écrouissage (filet d'écrou)
Protection contre la perte (réduit les risques de desserrage des vis)
- Filetage autofreinant exempt de jeu
Le filetage obtenu correspond à un filetage métrique standard
- Si nécessaire, la vis GEFU peut être remplacée par une vis métrique.
L'adéquation de la vis GEFU à une application ou à un composant donné doit être déterminée par des essais préalables. Les valeurs de référence des diamètres de trou appropriés sont spécifiées dans la norme DIN 7500-2.
Les matériaux ductiles tels l'acier (jusqu'à 500 N/mm² environ), le zamak, l'aluminium, le cuivre, les alliages de cuivre, etc. sont adaptés au vissage direct sans copeaux.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!