Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
12 article(s) avec 248 versions trouvées
Propriétés mécaniques et fonctionnelles conformes à la norme DIN 7500-1 (forme PE), acier cémenté (-O-) zingué (A2K) avec revêtement glissant, dimensions de tête conformément à la norme ISO 14583
DIN 7500-1, tête plate, acier cémenté (-O-) zingué (A2K)
DIN 7500-1 (dimensions selon ISO 7045), forme CE, en acier cémenté (-O-) zingué (A2K) avec revêtement anti-frottement
DIN 7500-1, acier cémenté (-O-) zingué (A2K) sans revêtement anti-frottement
Acier zingué, crantage sous la tête, hexalobulaire (TXplus)
Dimensions selon DIN EN ISO 14583, acier 10.9, revêtement en zinc lamellaire (ZFSHL), revêtement détanchéité et anti-frottement
Dimensions selon DIN EN ISO 14583, acier, résistance 10.9, zinc nickel transparent (P3E), revêtement glissant
DIN 7500-1, acier zingué, tête plate, empreinte TX, passivation par film épais (VZD)
DIN 7500-1, tête plate, acier cémenté (-O-) zingué, jaune (A2C)
Dimensions selon DIN EN ISO 14583, acier inoxydable A2, non allié, revêtement anti-frottement
DIN 7500-1, tête plate, acier cémenté (-O-) zingué, noir (A2R)
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
Dimensions selon DIN EN ISO 14583, acier 10.9, revêtement en zinc lamellaire (ZFSHL), revêtement d'étanchéité et anti-frottement