Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis autoperceuse, tête hexagonale avec pointe de perçage réduite et rondelle d'étanchéité piasta®
Acier inoxydable A2 avec pointe de perçage et filetage moulé en acier trempé. Pour la fixation des panneaux de profilé fins (raccords à éclisse) en acier et en aluminium ≤ 2 mm
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
La rondelle d'étanchéité se compose d'un dos en acier inoxydable A2 avec joint vulcanisé en EPDM de haute qualité
Réduction du temps d'assemblage grâce à la pointe autoperceuse d'au moins 50 % :
- Perçage sans poinçonnage
- Taraudage
- Fixation
Le tout en une seule opération
Convient aux assemblages tI / tII conformément à l'agrément technique ATE-10/0184
- Acier/acier : pour ∅ 4,8 mm et 6,3 mm
- Aluminium/acier : pour ∅ 6,3 mm
- Aluminium/aluminium : pour ∅ 6,3 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!