Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis autoperceuse, tête cylindrique bombée avec empreinte AW Piasta®
Acier inoxydable A2 avec pointe autoperceuse et filetage moulé en acier trempé, tête bombée et empreinte AW. Pour la fixation des profilés en acier et en aluminium sur les sous-structures en acier ≤ 3 mm et en aluminium ≤ 4 mm
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Réduction du temps d'assemblage grâce à la pointe autoperceuse d'au moins 50 % :
- Perçage sans poinçonnage
- Taraudage
- Fixation
Le tout en une seule opération
Transfert optimal du couple de serrage par l'empreinte AW
Convient pour les assemblages tI / tII conformément à l'agrément technique ETA-10/0184
- Acier/acier pour ∅ 4,2 mm et 4,8 mm
- Aluminium/acier pour ∅ 4,8 mm
- Aluminium/aluminium pour ∅ 4,8 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!