Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis autoperceuse, tête cylindrique bombée avec empreinte AW et rondelle d'étanchéité Piasta®
Acier inoxydable A2 avec pointe de perçage et filetage moulé en acier trempé, rondelle d'étanchéité de 12 mm et empreinte AW. Pour la fixation des profilés ondulés (76/18) en aluminium et acier ≤ 3 mm
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
La rondelle d'étanchéité se compose d'un dos en acier inoxydable A2 avec joint vulcanisé en EPDM de haute qualité
La vis à rondelle d'étanchéité ∅ 14 mm, 3 mm EPDM est particulièrement adaptée à la fixation des profilés d'arbre (p. ex. 18/76)
Transfert optimal du couple de serrage supplémentaire par l'empreinte AW
Convient aux assemblages tI / tII conformément à l'agrément technique ATE-10/0184
- Acier/acier
- Alu/acier.
- ALU/ALU
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!