Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis autoperceuse, tête hexagonale avec filetage bois et rondelle d'étanchéité piasta®
Acier inoxydable A2 avec pointe de perçage et filetage moulé en acier trempé. Pour la fixation de profilés en acier et en aluminium sur des ossatures en bois
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
La rondelle d'étanchéité se compose d'un dos en acier inoxydable A2 avec joint vulcanisé en EPDM de haute qualité
La vis à rondelle d'étanchéité ∅ 14 mm, 3 mm EPDM est particulièrement adaptée à la fixation des profilés ondulés (par ex. 18/76) sur des ossatures en bois
Convient aux assemblages tI / tII conformément à l'agrément technique ATE-10/0184
- Acier / bois
- Aluminium/bois
L'épaisseur du matériau à percer est de 2 mm maximum. Cependant, il est possible de percer deux disques simultanément (2 x 1,5 mm).
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!