Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Vis autoperceuse avec joint champignon WFBS type bois
Vis autoperceuse avec joint champignon WFBS type bois - 1
Vis autoperceuse avec joint champignon WFBS type bois - 2
Vis autoperceuse avec joint champignon WFBS type bois - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis autoperceuse avec joint champignon WFBS type bois

Acier inoxydable A2 avec joint champignon EPDM. Pour la fixation de panneaux ondulés de fibrociment à la sous-structure en bois

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Joint EPDM Ø 25 mm et rondelle en acier inoxydable pré-montée Ø 22 mm.

  • Les ailettes imperdables percent 8 mm dans le fibrociment et empêchent le fractionnement des panneaux.

  • Avec encoche de coupe pour sous-structures en bois - vitesse de traitement 900 tr/min, profondeur de vissage minimum 50 mm