Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
6 article(s) avec 73 versions trouvées
Pour la fixation de profilés en acier sur les sous-structures en acier de ≤ 5 mm
Pour la fixation de profilés aluminium sur structures en aluminium de ≤ 4 mm
Acier zingué Avec embase et crantage sous tête.
Acier zingué bleu (A3K)
Acier cémenté, galvanisé passivé bleu, avec pointe de perçage longue. Pour la fixation de profilés en acier sur une sous-structure en acier de ≤ 12 mm
Particulièrement adapté pour les installations électriques
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.