Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Vis autoperceuse pias® avec tête hexagonale et pointe de perçage acier cémenté zingué bleu
Vis autoperceuse pias<SUP>®</SUP> avec tête hexagonale et pointe de perçage acier cémenté zingué bleu - 1
Vis autoperceuse pias<SUP>®</SUP> avec tête hexagonale et pointe de perçage acier cémenté zingué bleu - 2
Vis autoperceuse pias<SUP>®</SUP> avec tête hexagonale et pointe de perçage acier cémenté zingué bleu - 3
Vis autoperceuse pias<SUP>®</SUP> avec tête hexagonale et pointe de perçage acier cémenté zingué bleu - 4
Vis autoperceuse pias<SUP>®</SUP> avec tête hexagonale et pointe de perçage acier cémenté zingué bleu - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis autoperceuse pias® avec tête hexagonale et pointe de perçage acier cémenté zingué bleu

Pour la fixation de profilés en acier sur les sous-structures en acier de ≤ 5 mm

Lire la description de l'article

Disponible en 53 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Réduction du temps d'assemblage d'au moins 50 % grâce à la pointe de perçage :


  • Perçage sans poinçonnage

  • Taraudage par refoulement

  • Fixation

Le tout en une seule opération



Convient aux assemblages tI / tII conformément à l'agrément technique ATE-10/0184


  • Acier/acier pour ∅ 4,2 mm à 6,3 mm
Indication
  • Les vis autoperceuses doivent être utilisées avec une perceuse-visseuse adaptée (p. ex. perceuse-visseuse sans fil avec butée en profondeur)

  • L'utilisation de clés à chocs est proscrite

  • Les vis autoperceuses doivent être fixées perpendiculairement à la surface du composant

Les vis autoperceuses en acier zingué ne peuvent être utilisées que dans les zones normalement exemptes d'humidité. Pour les éléments de fixation soumis à une réglementation, l'avis technique, et notamment la Partie 2 "Règles spéciales", doit toujours être respecté.