Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis autoperceuse pias®, tête fraisée bombée avec empreinte H cruciforme
Acier zingué (A3K), tête fraisée bombée avec empreinte cruciforme
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Percer, tarauder, visser : le tout en une seule étape
Economies considérables de temps et d'effort
Diamètre de perçage précis pour chaque fixation
- Minimisant ainsi le jeu dans le filetage
- Assemblage toujours parfait
Evite les erreurs de montage
- Effort de pénétration nécessaire d'environ 100 N, vissage avec butée de profondeur si nécessaire
- Les vis autoperceuses doivent être utilisées avec une perceuse-visseuse adaptée (par ex. perceuse-visseuse sans fil avec butée en profondeur)
- L'utilisation de tournevis à chocs est proscrite
- Les vis autoperceuses doivent être fixées perpendiculairement à la surface du composant
Les vis autoperceuses zinguées ne peuvent être utilisées que dans les zones normalement exemptes d'humidité. Pour les fixations soumises à une réglementation, l'avis technique, et notamment la Partie 2 "Règles spéciales", doit toujours être respectée.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!