Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Vis autoperceuse pour plaque d'immatriculation pias®
Vis autoperceuse pour plaque d'immatriculation pias<SUP>®</SUP> - 1
Vis autoperceuse pour plaque d'immatriculation pias<SUP>®</SUP> - 2
Vis autoperceuse pour plaque d'immatriculation pias<SUP>®</SUP> - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis autoperceuse pour plaque d'immatriculation pias®

Perçage et vissage en une seule opération

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Système de fixation pour installation rapide et facile de tôles fines

  • Vissage des tôles fines sans pré-perçage - dans des pare-chocs en plastique ou dans la tôle de carrosserie elle-même

  • Egalement adapté pour une utilisation avec des bagues en plastique, disponibles séparément

  • Vis à haut niveau de protection anticorrosion

  • Test de 15 cycles Kesternich conformément à DIN 50018 (test au dioxyde de soufre)

  • 1 000 heures de protection anticorrosion conformément à DIN EN ISO 9227 - NSS (test de brouillard salin)
Indication
  • Les vis autoperceuses doivent être utilisées avec une perceuse-visseuse adaptée (par ex. perceuse-visseuse sans fil avec butée en profondeur)

  • L'utilisation de tournevis à chocs est proscrite

  • Les vis autoperceuses doivent être fixées perpendiculairement à la surface du composant