Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis autoperceuse pour plaque d'immatriculation pias®
Perçage et vissage en une seule opération
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Système de fixation pour installation rapide et facile de tôles fines
- Vissage des tôles fines sans pré-perçage - dans des pare-chocs en plastique ou dans la tôle de carrosserie elle-même
- Egalement adapté pour une utilisation avec des bagues en plastique, disponibles séparément
- Vis à haut niveau de protection anticorrosion
- Test de 15 cycles Kesternich conformément à DIN 50018 (test au dioxyde de soufre)
- 1 000 heures de protection anticorrosion conformément à DIN EN ISO 9227 - NSS (test de brouillard salin)
- Les vis autoperceuses doivent être utilisées avec une perceuse-visseuse adaptée (par ex. perceuse-visseuse sans fil avec butée en profondeur)
- L'utilisation de tournevis à chocs est proscrite
- Les vis autoperceuses doivent être fixées perpendiculairement à la surface du composant
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!