Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis PVC, autoperceuse, tête fraisée autofraisante, Febos®Plus
Acier zingué, empreinte PH
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Filetage métrique
- Vis autoperceuse pour fabrication de fenêtres en matière plastique
- Pour assembler les profils en matière plastique avec renfort métallique (jusqu'à 2,5 mm) et pour la fixation de charnières sur les profils avec renfort métallique (jusqu'à 2,5 mm)
- Filetages à capacité de charge plus élevée avec fine couche de revêtement en fer
Le risque de forcer la vis sur les grandes distances entre le plastique et le renfort en métal est minimisé par le filetage métrique plat
En cas de forçage, la pointe autoperceuse ou la vis pourraient se briser lors de la pose.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!