Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis autoperceuse à ailettes, tête fraisée avec empreinte AW SC8
Vis autoperceuse hautes performances pour vissage direct et sécurisé du bois sur les structures inférieures en acier
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Matériau
Acier de décolletage cémenté
Surface
- Noir
- Sans Cr(6)
- environ 500 heures sans corrosion du métal de base (test brouillard salin suivant DIN EN ISO 9227 — NSS)
Traitement des bois tendres et durs avec tête fraisée autofraisante
Empreinte AW pour une transmission des forces optimale et pour ne pas endommager la protection anticorrosion
Utiliser uniquement un équipement d'usinage avec butée en profondeur et accouplement à griffes
Lors de l'utilisation d’appareils de réglage (CF250 / CF 250PL / CF 40) pour visser les vis autoperceuses hautes performances SC8, l'application peut commencer avec le réglage de vitesse maximum (niveau 5). Réduire la vitesse si nécessaire jusqu'à ce que la vis autoperceuse fonctionne de manière optimale.
Les vis autoperceuses à ailettes doivent faire l'objet d'essais appropriés afin de valider leur aptitude à l'emploi pour chaque cas de figure.
Bases en bois sur ossatures en acier
Convient à l'assemblage de structures en acier jusqu'à une limite d'élasticité de 460 MPa (résistance à la traction Rm 520-670 MPa)
Fixation d'assemblages de base dans la fabrication de véhicules utilitaires et de plateformes
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!