Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Vis à bois ECOFAST® acier bichro., fil. partiel, tête fraisée autofrais., emp. PZ
Vis à bois ECOFAST<SUP>®</SUP> acier bichro., fil. partiel, tête fraisée autofrais., emp. PZ - 1
Vis à bois ECOFAST<SUP>®</SUP> acier bichro., fil. partiel, tête fraisée autofrais., emp. PZ - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à bois ECOFAST® acier bichro., fil. partiel, tête fraisée autofrais., emp. PZ

Nouveaux processus de fabrication et d'essai à la pointe de l'innovation pour un niveau de qualité élevé et constant pour les professionnels

Lire la description de l'article

Disponible en 18 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Tête autofraisante


  • Fraisage automatique dans tous les panneaux en bois aggloméré avec ou sans revêtement, les panneaux de fibres à densité moyenne (MDF) et les autres matériaux en bois et à base de bois.

  • Aucune fissuration du revêtement

  • Aucune fissure ni fendillement du matériau lors du vissage près des bords


Tige fine


La tige fine permet de réaliser un assemblage direct sans écartement.



Filetage et pointe 25°


  • Vissage facilité grâce aux filets tranchants avec revêtement de glissement.

  • Positionnement précis sur les surfaces dures comme les panneaux de particules avec finition, résistants à l'humidité, tous les types de bois, de matériaux à base de bois et de panneaux MDF.
Indication

Ne convient pas à une utilisation en extérieur.