Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Vis pour appui de fenêtre à tête cylindrique bombée et embase inox A2
Vis pour appui de fenêtre à tête cylindrique bombée et embase inox A2 - 1
Vis pour appui de fenêtre à tête cylindrique bombée et embase inox A2 - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis pour appui de fenêtre à tête cylindrique bombée et embase inox A2

AWRondelle ® imperdable en acier inoxydable A2 pour la fixation des appuis de fenêtre en plastique et en aluminium.

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

AWEmpreinte ® (AW20)


  • Couple de vissage réduit

  • Durée de vie prolongée

  • Centrage optimal

  • Force d'éjection pratiquement nulle


Rondelle imperdable


  • Pas d'éclatement de la rondelle lors du vissage

  • Les têtes de vis peuvent être peintes en plusieurs choix de couleurs RAL lors de la finition (quantité minimale et supplément de prix par rapport aux pièces en métal brut, sur demande).


Matériau : Acier inoxydable A2

Indication

La rondelle imperdable n'a aucune fonction d'étanchéité. Pour les applications en extérieur, utiliser du matériau additionnel ou des vis pour appui de fenêtre avec rondelle d'étanchéité.