Livraison gratuite dès 100 € ! À partir de 100 €, les commandes en ligne et sur l'appli sont livrées sans frais de port.

Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Vis à tôle

Tri

Produits populaires
Produits les plus populaires dans la catégorie Vis à tôle

VIS AUTOTARAUDEUSES POUR FIXATION SUR TÔLE

Würth propose plus de 500 références de vis autotaraudeuses pour répondre à tous vos besoins. Nos vis sont ainsi disponibles dans différents matériaux, avec différentes têtes et différents évidements.

La vis autotaraudeuse pour tôle est un élément essentiel de votre boîte à outils. Si ces produits sont généralement fabriqués en acier inoxydable ou en aluminium, et donc de couleur grise, nous proposons également des produits en blanc ou en noir.

LA VIS AUTOTARAUDEUSE, UN COMPOSANT ESSENTIEL DES FIXATIONS

Les vis autotaraudeuses peuvent être utilisées dans :

  • le secteur de la tôlerie: elles permettent de monter diverses pièces métalliques telles que l'inox ou l'aluminium avec une qualité de finition garantie
  • le secteur de la construction : pour la pose et la fixation de rails et de toutes les menuiseries métalliques.

En revanche, ce type de vis n'est pas adapté au bois. Dans notre gamme de vis autotaraudeuses, il existe une autre grande variété de modèles :

  • vis à tête fraisée
  • vis à tête hexagonale
  • ...

Choisissez votre vis autotaraudeuse idéale en fonction de vos besoins d'assemblage et de finition. Que vous utilisiez une vis autotaraudeuse à tête bombée, une vis autotaraudeuse à tête fraisée, une vis autotaraudeuse à tête hexagonale ou une vis autotaraudeuse carrée, vous obtiendrez une finition parfaite sur votre métal, qu'il s'agisse d'acier inoxydable, d'aluminium ou d'un produit galvanisé.

DÉCOUVREZ LA GAMME DE VIS AUTOTARAUDEUSES WÜRTH

Pour répondre à tous les besoins des professionnels, Würth propose plus de 500 variantes de vis autotaraudeuses. Vous êtes donc sûr de trouver chez nous le type de vis autotaraudeuse dont vous avez besoin. Les vis sont disponibles en différentes tailles et, bien sûr, en différents matériaux :

  • dimensions: longueur, hauteur et diamètre de la tête
  • matériaux: acier, acier inoxydable, etc.
  • finitions: acier galvanisé, revêtement galvanisé, etc.
  • têtes: Pozidrive, Philips cruciforme, Torx etc.
Würth Logo