Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Piton GS pour échafaudage
Pour la fixation d'échafaudages avec des chevilles plastiques adaptées. Acier 4,8, zingué galvanisé
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Le corps de la cheville et le piton sont parfaitement coordonnés pour garantir une sécurité maximale
- Piton, acier 4.8
- Le piton doit être vissé dans la cheville jusqu'à ce que sa pointe dépasse d'au moins 1 fois son diamètre à l'avant. Cette mise en œuvre permet d'atteindre la capacité de charge maximum de la fixation
- Dans les briques et matériaux creux, percer sans percussion
- L'utilisation de forets multi-matériaux HM permet d'obtenir un trou de perçage de qualité nettement supérieure dans les briques alvéolées, et ainsi des valeurs de résistance nettement plus élevées
- Il est recommandé de toujours percer les briques et maçonneries creuses sans percussion
- Pour la fixation d'échafaudages autoporteurs, la cheville GR dia. 14 doit être utilisée avec un piton GS 12
- Adapté pour les supports d'ancrage pleins : béton, tuiles pleines et pierre, à l'exception des supports en béton léger
- Pour les briques alvéolées et le béton léger ou cellulaire, nous recommandons l'utilisation de la cheville pour cadre en plastique HBR dia. 14 à grande zone d'expansion avec le piton GS 10, et l'utilisation d'un foret multi-matériaux HM pour la réalisation du perçage (optimisation de la capacité de résistance de la fixation)
- La vis à oeil doit être vissée dans la cheville jusqu'à ce que sa pointe dépasse d'au moins 1x son diamètre à l'avant. C'est le seul moyen d'atteindre la capacité de charge maximale de la fixation
- Dans les briques et matériaux creux, percer sans percussion
- L'utilisation de forets multi-matériaux en carbure permet d'obtenir un trou de perçage de qualité nettement supérieure dans les briques creuses, et ainsi des valeurs de résistance nettement plus élevées
- Il est recommandé de toujours percer les briques et matériaux creux sans percussion
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!