Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
32 article(s) avec 493 versions trouvées
Vis à filetage total avec tête fraisée pour fixer la quincaillerie ou les connecteurs darmoire dans les panneaux en bois ou en matière bois dans les zones intérieures sèches ou abritées
Acier zingué, filetage total, tête fraisée, empreinte cruciforme pozidrive.
Vis à filetage total en acier inoxydable A2 austénitique de haute qualité avec tête fraisée pour lassemblage de profilés métalliques ou de raccords dans le bois, dans les zones extérieures exposées aux éléments ou les applications intérieures constamment exposées à la corrosion
Acier zingué, filetage partiel, tête fraisée, empreinte cruciforme pozidrive.
Vis à filetage total avec tête fraisée pour la fixation de raccords métalliques ou de connecteurs darmoire dans le bois ou les panneaux en bois reconstitué
Vis à filetage partiel en acier inoxydable A2 austénitique de haute qualité avec tête fraisée pour assemblage universel bois-bois dans les zones extérieures exposées aux éléments
WÜTOX TX- vis pour construction bois
Vis spéciale à filetage total avec tête fraisée pour la fixation de raccords ou de connecteurs darmoire dans des panneaux de fibres fortement comprimés, par exemple le MDF
Acier trempé, zingué
Vis universelle à filetage total et à tête fraisée pour la fixation en série de panneaux de particules pour plancher ou de sous-structures de sol ou de façade dans les zones intérieures sèches ou humides
Pour une utilisation universelle dans la fabrication de meubles, lagencement, la fixation de raccords et les fixations intérieures.
Utilisation universelle dans la fabrication de meubles, la charpenterie, lagencement et les fixations intérieures.
Pour la fixation universelle de clôtures, de balcons, de passerelles, déquipements de jeu dans les environnements extérieurs permanents.
Vis à filetage total en rouleaux avec tête fraisée pour la fixation en série ou automatique déléments ou de connecteurs darmoire dans le bois ou les plaques en matériau dérivé du bois dans les zones intérieures sèches ou humides
Vis à filetage total avec petite tête fraisée pour fixer les charnières à piano dans le bois dans les zones intérieures sèches ou abritées
Acier zingué, filetage total, vis à tête fraisée, PZ
Vis à filetage partiel de haute qualité en acier inoxydable HCR austénitique de haute qualité 1.4529 avec tête fraisée pour la fixation bois-bois dans les zones constamment exposées à la corrosion (classe de résistance à la corrosion V)
Vis à filetage partiel de haute qualité en acier inoxydable HCR austénitique de haute qualité 1.4539 avec tête fraisée pour assemblage bois-bois dans les zones fortement exposées à la corrosion (classe de résistance à la corrosion IV)
Full-thread screw with countersunk head for fastening fittings or cabinet connectors to wood or wooden panels in dry indoor areas or wet areas.
Tenir compte de lutilisation de nouveaux matériaux
Acier bichromaté, filetage partiel, PZ Tenir compte de lutilisation de nouveaux matériaux. Nouveaux processus de fabrication et dessai à la pointe de linnovation : un niveau de qualité élevé et constant pour les professionnels.
Acier inoxydable A4, GL605
Vis anti-fendage avec une pointe tranchante type Cut
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
Vis à filetage total avec tête fraisée pour fixer la quincaillerie ou les connecteurs d'armoire dans les panneaux en bois ou en matière bois dans les zones intérieures sèches ou abritées
Vis à filetage total en acier inoxydable A2 austénitique de haute qualité avec tête fraisée pour l'assemblage de profilés métalliques ou de raccords dans le bois, dans les zones extérieures exposées aux éléments ou les applications intérieures constamment exposées à la corrosion
Vis à filetage total avec tête fraisée pour la fixation de raccords métalliques ou de connecteurs d'armoire dans le bois ou les panneaux en bois reconstitué