Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
12 article(s) avec 224 versions trouvées
Vis à filetage total avec tête bombée esthétique, pour la fixation universelle de raccords métalliques ou de supports en plastique dans le bois dans les zones intérieures sèches ou abritées
Acier zingué, filetage total, tête cylindrique bombée, empreinte cruciforme pozidrive.
Vis à filetage total avec tête bombée esthétique, avec renfort de tige monté sur le dessous pour fixer les pièces de tôle et les connecteurs en métal dans le bois dans les zones intérieures sèches ou abritées sans jeu
Pour la fixation universelle de plaques en acier inoxydable sur du bois dans les environnements extérieurs permanents.
Vis spécialement développée pour la fixation du connecteur en coupelle dans lancrage KALTSCHMELZ® pour le support de vis.
Vis à filetage total spécialement développée pour la fixation du connecteur darmoire avec vis dans lancrage KALTSCHMELZ®
Acier zingué, filetage partiel, tête cylindrique bombée, empreinte cruciforme, PZ.
Vis à filetage partiel avec tête cylindrique bombée esthétique pour la fixation universelle des profilés creux en métal ou en plastique
Vis à filetage partiel en acier inoxydable A2 austénitique de haute qualité avec tête bombée esthétique pour la fixation de profilés métalliques creux dans le bois dans les zones extérieures exposées aux éléments
Vis à filetage total en acier inoxydable A2 austénitique de haute qualité avec tête bombée esthétique pour la fixation de tôles fines ou de profilés métalliques dans le bois dans les zones extérieures exposées aux éléments
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
Vis spécialement développée pour la fixation du connecteur en coupelle dans l'ancrage KALTSCHMELZ® pour le support de vis.