Livraison gratuite dès 100 € ! À partir de 100 €, les commandes en ligne et sur l'appli sont livrées sans frais de port.

Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Vis à bois, acier zingué et inox

Tri

Produits populaires
Produits les plus populaires dans la catégorie Vis à bois, acier zingué et inox

LES GRANDES FAMILLES DE VIS À BOIS

VIS DE SERRAGE POUR BOIS

Une vis à bois est conçue pour réaliser un assemblage par compression. La vis à bois permet de créer une liaison complète, rigide et amovible entre une pièce de bois ou une pièce de métal et un support en bois.

VIS D'ASSEMBLAGE ET DE RENFORCEMENT

Une vis d'assemblage en bois ou une vis de renforcement en bois est une vis à filetage total. Le filetage total sert à lier et à renforcer les fibres du bois - la vis agit donc comme un renfort et renforce le bois affaibli par le sciage et/ou renforce les éléments en cours de rénovation et réduit considérablement les risques liés à la fissuration, à la compression et au cisaillement du bois.

MATÉRIAUX DES VIS À BOIS

VIS À BOIS EN ACIER AU CARBONE

Les vis ASSY de Würth sont fabriquées dans un acier au carbone spécial dont les propriétés ont été approuvées par le DIBt (Deutschen Institut für Bautechnik).

Le carbone, en combinaison avec le fer, donne à l'alliage le nom d'acier et lui confère sa dureté. Il contribue de manière significative à la dureté du matériau.

Propriétés mécaniques de l'acier au carbone utilisé pour les vis ASSY : Min. Rm = 410 N/mm² / Limite d'élasticité minimale : Rp0.2 = 330 N/mm². Rp0.2 = 330 N/mm².

Les vis à bois en acier au carbone subissent ensuite plusieurs processus supplémentaires (par exemple, traitement thermique, durcissement, galvanisation) qui confèrent à la vis ses propriétés finales.

VIS À BOIS EN ACIER GALVANISÉ

Selon les pays, on parle d'acier galvanisé bleu ou blanc, ou généralement d'acier galvanisé. La galvanisation est un traitement de surface qui consiste à former une couche de zinc. Elle augmente la résistance à la corrosion et donne un aspect brillant.

Les vis ASSY ont un revêtement antifriction en PTFE qui facilite le vissage.

Acier galvanisé (A2K) = épaisseur de la couche de zinc 5 μm. Test de résistance au brouillard salin selon DIN EN ISO 9227 = 48 h.

Acier galvanisé (A3K) = épaisseur de la couche de zinc 8 μm. Résistance au test de brouillard salin selon DIN EN ISO 9227 = 96 h.

Les vis à bois galvanisées sont destinées à un usage intérieur, où elles ne sont pas exposées aux intempéries.

VIS À BOIS EN ACIER GALVANISÉ

Selon les pays, on parle d'acier galvanisé bleu ou blanc, ou généralement d'acier galvanisé. La galvanisation est un traitement de surface qui consiste à former une couche de zinc. Elle augmente la résistance à la corrosion et donne un aspect brillant.

Les vis ASSY ont un revêtement antifriction en PTFE qui facilite le vissage.

Acier galvanisé (A2K) = épaisseur de la couche de zinc 5 μm. Test de résistance au brouillard salin selon DIN EN ISO 9227 = 48 h.

Acier galvanisé (A3K) = épaisseur de la couche de zinc 8 μm. Résistance au test de brouillard salin selon DIN EN ISO 9227 = 96 h.

Les vis à bois galvanisées sont destinées à un usage intérieur, où elles ne sont pas exposées aux intempéries.

VIS À BOIS EN ACIER GALVANISÉ

L'acier bichromaté est parfois appelé acier galvanisé jaune. Le bichromatage est un procédé de galvanisation qui donne à la vis à bois un aspect plus jaunâtre. Il contient généralement du chrome hexavalent (chrome 6), qui lui donne sa couleur particulière.

Cette substance est interdite dans certains domaines depuis 2007, notamment dans les équipements électriques et électroniques dans le cadre de la directive européenne RoHS, car elle est reconnue comme nocive pour la santé. En revanche, son utilisation dans la construction en bois (jusqu'à 0,1 %) n'est pour l'instant pas interdite.

Pour protéger l'utilisateur, Würth a décidé de retirer le bichromate de sa gamme, à l'exception de la vis ASSY Plus VG.

Acier bichromaté (A2L) = épaisseur de la couche de zinc 5 μm. Test de résistance au brouillard salin selon DIN EN ISO 9227 = 96 h.

Les vis à bois avec revêtement bichromaté sont destinées à un usage intérieur, où elles ne sont pas exposées aux intempéries.

VIS À BOIS EN ACIER INOXYDABLE

L'acier inoxydable est un alliage de fer et de carbone auquel on a ajouté du chrome. Ce dernier entraîne la formation d'une couche protectrice d'oxyde de chrome qui confère à l'acier ses propriétés inoxydables.

Il existe différents types d'acier inoxydable

  • les aciers martensitiques (haute résistance mécanique) : C1, C3, C4, ...
  • les aciers ferritiques (haute résistance à la corrosion, ne durcit pas) : F1, ...
  • aciers austénitiques (haute résistance mécanique et haute résistance à la corrosion) : A2, A4, ...

Würth commercialise des vis à bois en aciers austénitiques qui allient une bonne résistance mécanique à une grande résistance à la corrosion. Seuls les aciers austénitiques peuvent être désignés A2, A4 et A5. Ils ont la particularité de ne pas être magnétiques, contrairement aux aciers martensitiques et ferritiques.

Les vis à bois en acier inoxydable sont particulièrement adaptées à un usage extérieur.

QU'EST-CE QUE L'EMPREINTE AW ?

L'empreinte AW représente le calcul suivant :

Empreinte CRUCIFORM (bon centrage) + Empreinte TORX (meilleur transfert de puissance) = Empreinte AW (combine tous les avantages cités ci-dessus).

Il vous offre une optimisation du couple, une excellente adhérence, un centrage facilité, un rejet d'embout proche de 0, une utilisation sécurisée de la vis, aucune dégradation du revêtement et seulement 5 embouts nécessaires, pour toute la gamme (du diamètre 3 à 12 mm).

Würth Logo