Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Vis à bois pour panneaux de particules Wüpofast® 2.0
Vis à bois pour panneaux de particules Wüpofast<SUP>®</SUP> 2.0 - 1
Vis à bois pour panneaux de particules Wüpofast<SUP>®</SUP> 2.0 - 2
Vis à bois pour panneaux de particules Wüpofast<SUP>®</SUP> 2.0 - 3
Vis à bois pour panneaux de particules Wüpofast<SUP>®</SUP> 2.0 - 4
Vis à bois pour panneaux de particules Wüpofast<SUP>®</SUP> 2.0 - 5
Vis à bois pour panneaux de particules Wüpofast<SUP>®</SUP> 2.0 - 6
Vis à bois pour panneaux de particules Wüpofast<SUP>®</SUP> 2.0 - 7
Vis à bois pour panneaux de particules Wüpofast<SUP>®</SUP> 2.0 - 8

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à bois pour panneaux de particules Wüpofast® 2.0

Acier zingué, filetage total, tête fraisée large, empreinte PZ

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

La vis qui mord



Vis tête fraisée large


  • Convient à une utilisation sur le bois et la quincaillerie

  • Se visse dans le matériel sans endommager le revêtement


Meule de fraisage (dimensions 5 x 70 mm)


  • Réduction de 40 % de la friction lors du vissage

  • Moins d'effort de la machine (durée de vie plus longue)


Filetage à pas normal/pas large


  • Pas de filetage normal sur les petites vis, pour une meilleure étanchéité du panneau de particules

  • Filetage large pour un vissage rapide


Alésoir incorporé dans le filetage


  • Moins d'effort requis durant le vissage grâce à une friction réduite

  • Fissuration réduite


Pointe aiguille


  • Offre un maintien optimal sans glissement

  • Le filetage va jusqu'en haut

  • N'endommage pas la surface


Empreinte PZD


  • L'empreinte la plus populaire sur le marché

  • Bonne insertion/centrage efficace

  • Bonne adhérence

  • Précision accrue de l'empreinte