Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis à bois de montage MDF ASSY®
La vis pour les panneaux MDF (panneaux de fibres à densité moyenne). Optimisé pour faciliter la fixation des raccords sur la surface supérieure grâce à la forme spécifique de la vis.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Acier zingué
Empreinte AW
- Transmission maximale des forces
- Pas de battement
Tête fraisée
Procure un aspect idéal au raccord
Fût de la vis réduit
Permet d'éviter que la vis ne "pousse contre" le matériau
Filetage asymétrique
Haute résistance à la tension
Pour tous les raccords vissés en bois MDF où les raccords doivent être fixés sur la surface.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!