Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis à bois pour construction bois zinguée nickelée ASSY® 3.0
Applications exceptionnelles dans les classes d'utilisation 1 et 2. La juste combinaison entre la robustesse d'une vis acier et une excellente protection antirouille grâce à une surface extrêmement résistante à la corrosion dans les atmosphère salines.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Offre une résistance à la corrosion cinq fois supérieure à celle d'une surface zinguée galvanisée (500 heures au test de brouillard salin, conformément à la norme DIN-EN ISO 9227)
- Grâce à son revêtement, la vis ASSY ressemble à une vis en acier inoxydable haut de gamme
- Sans chrome VI
Filetage asymétrique
Facilite et réduit le temps de vissage
Empreinte AW
Pour une tenue parfaite de l'embout
Sacs de fraisage
Pour un perçage optimal, compatible même avec la quincaillerie
Fraises deux tailles
Libère le passage du fût de la vis (à partir d'un diamètre de 5 mm et d'une longueur de 70 mm)
Pointe anneau ou pointe contre-filet
Pointe permettant de visser à proximité du bord
On déconseille l'utilisation de ces vis pour
- Le bois à haute teneur en acide tannique
- Le bois autoclavé
- Une exposition directe aux intempéries (norme d'utilisation 3)
Les vis pour panneaux de particules ASSY 3.0 sont optimisées pour une utilisation dans les matériaux en bois. L'utilisation avec chevilles plastiques peut entraîner une réduction de la capacité de charge. Par conséquent, pour l'utilisation avec des chevilles plastiques, il est recommandé de n'utiliser que des vis sans pointes filetées spéciales (foret, pointe contre-filet, pointe anneau, filetage rainuré, filetage auto-nettoyant, etc.), par ex. vis à bois hexagonales ASSY D, DIN 571 ou vis Wüpofast.
Pour fixer les métaux au bois, effectuer une découpe précise dans la languette métallique.
Documents de travail disponibles :
Logiciel de dimensionnement de bois, tableaux des charges et instructions de traitement détaillées disponibles dans la page service www.wuerth.de/assy.
ATE-11/0190
Lors de l'utilisation de ces vis, les spécifications ATE-11/0190 doivent être respectées.
Recommandée pour une utilisation en extérieur conformément à la norme d'utilisation 2 (NKL 2) DIN 1052:2008 (structures couvertes et ouvertes)
Angle de vissage de 0° à 90°. Pour le bois de résineux ou les matériaux à base de bois tendre, le vissage ne requiert aucun pré-perçage. Pour réduire la distance aux bords, il peut être utile de prépercer un trou selon le diamètre du fond filet. Pour le vissage dans le bois dur, pré-percer conformément aux spécifications de l'ATE-11/0190.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!