Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis à bois zingué bleu WUPOFAST®
Acier zingué, filetage partiel, tête cylindrique bombée, empreinte cruciforme, PZ.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Revêtement glissant en plastique
Vissage facilité grâce aux filets tranchants revêtus d'un enduit de glissement.
Angle de torsion
Plus l'angle de torsion est grand, plus la vis est élastique ce qui minimise les risques de rupture.
Couple de rupture
Niveau de sécurité élevé pour l'utilisateur grâce au contrôle qualité de l'acier trempé.
Couple de vissage
Dépend de l'enduit de glissement, de la qualité du filetage, ainsi que de la géométrie des flancs du filet — ceci permet à l'utilisateur un vissage facile et rapide.
Pointe à 25°
Positionnement précis sur les surfaces dures comme les panneaux de particules avec finition, étanches, tous les types de bois, matériaux à base de bois et panneaux MDF
Ne convient pas à une utilisation en extérieur
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!