Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
ECOFAST ASSY® 3.0 Vis pour bois dur, acier inoxydable
Acier inoxydable A2, filetage total, tête fraisée autofraisante, empreinte AW
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Empreinte AW
- Meilleure transmission de puissance
- Longévité accrue
- Centrage optimal
- Faible risque de desserrage des vis
Tête autofraisante
- Fraisage automatique de fraise conique dans tous les types de bois et bois d'ingénierie
- Aucune fissure dans le revêtement
- Aucune fissure ni fendillement du matériau lors du vissage près des bords
Fût
Dans la plupart des cas, aucun pré-perçage n'est requis grâce à l'épaisseur spéciale du fût. Cela dépend du type de bois.
Filetage
- La vis à double filetage asymétrique avec couche de glissement en plastique réduit de moitié le temps de travail et atteint un couple 40 % plus élevé que les vis pour panneaux en bois aggloméré classiques avec la même résistance de vis.
Pointe
- La pointe à 25° permet un centrage facile et un positionnement précis de la vis sur les surfaces dures.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!