Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
ASSY®plus unit Vis pour panneaux de particules
Pour la construction de la structure primaire et pour l'application de différents matériaux de revêtement tels que le MDF, le multiplex, les panneaux en bois aggloméré, etc. La longueur optimisée du filetage et ses fraisoirs sous la tête permettent de serrer parfaitement les composants ensemble.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Positionnement précis, sans fissures
Positionnement précis et facile de la vis grâce à la pointe autoperceuse spéciale. Les bords de la pointe autoperceurs assurent un perçage optimal, similaire à celui d'un foret bois. Elle évite les fissures et les cassures du bois.
Vissage rapide
Le filetage progressif après la pointe de perçage assure un vissage rapide.
Fraisage simple et propre
Fraisage propre et facile de la vis grâce aux filets fraiseurs. Les copeaux formés à la surface pendant le processus de vissage sont ramassés.
Empreinte AW pour un
transfert de puissance et un positionnement optimum
L'empreinte AW assure un excellent ajustement de l'embout dans l'empreinte de la vis. Cela évite toute oscillation ou dérapage de l'embout lors du vissage.
Lors du choix de la longueur de vis, ne pas oublier que le filetage ne doit pas être complètement vissé dans le support.
Logiciel de dimensionnement de bois, tableaux des charges et instructions de traitement détaillées disponibles dans la page service www.wuerth.de/assy.
Les vis pour panneaux de particules ASSY 3.0 sont optimisées pour une utilisation dans les matériaux en bois. L'utilisation avec chevilles plastiques peut entraîner une réduction de la capacité de charge. Par conséquent, pour l'utilisation avec des chevilles plastiques, il est recommandé de n'utiliser que des vis sans pointes filetées spéciales (foret, pointe contre-filet, pointe anneau, filetage rainuré, filetage auto-nettoyant, etc.), par ex. vis à bois hexagonales ASSY D, DIN 571 ou vis Wüpofast.
substrats : Bois massif (résineux, frêne, hêtre, chêne), poutres stratifiées, bois stratifié croisé (CLT), bois de placage (bois de résineux ou BauBuche), OSB et panneaux en bois aggloméré.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!