Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis à bois bichromaté ASSY®plus
Pour la fixation universelle et sans interstice des assemblages bois-bois ou métal-bois dans les domaines de la fabrication de meubles, l'aménagement de locaux commerciaux, la construction en bois et l'aménagement intérieur.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Positionnement précis, sans fissures
Positionnement précis et facile de la vis grâce à la pointe autoperceuse spéciale. Les bords de la pointe autoperceurs assurent un perçage optimal, similaire à celui d'un foret bois. Elle évite les fissures et les cassures du bois.
Vissage rapide
Le filetage progressif après la pointe de perçage assure un vissage rapide.
Empreinte AW pour un transfert de puissance et un positionnement optimum
L'empreinte AW assure un excellent ajustement de l'embout dans l'empreinte de la vis. Cela évite toute oscillation ou dérapage de l'embout lors du vissage.
Les vis pour panneaux de particules ASSY 3.0 sont optimisées pour une utilisation dans les matériaux en bois. L'utilisation avec chevilles plastiques peut entraîner une réduction de la capacité de charge. Par conséquent, pour l'utilisation avec des chevilles plastiques, il est recommandé de n'utiliser que des vis sans pointes filetées spéciales (foret, pointe contre-filet, pointe anneau, filetage rainuré, filetage auto-nettoyant, etc.), par ex. vis à bois hexagonales ASSY D, DIN 571 ou vis Wüpofast.
Pour fixer les métaux au bois, effectuer une découpe précise dans la languette métallique.
Documents de travail disponibles :
Logiciel de dimensionnement de bois, tableaux des charges et instructions de traitement détaillées disponibles dans la page service www.wuerth.de/assy.
ATE-11/0190
Lors de l'utilisation de ces vis, les spécifications ATE-11/0190 doivent être respectées.
Pour assemblages bois-bois ou métal-bois dans les domaines de la fabrication de meubles, l'aménagement de locaux commerciaux, la construction en bois et l'aménagement intérieur.
Angle de vissage de 0° à 90°. Pour le bois de résineux ou les matériaux à base de bois tendre, le vissage ne requiert aucun pré-perçage. Pour réduire la distance aux bords, il peut être utile de prépercer un trou selon le diamètre du fond filet. Pour le vissage dans le bois dur, pré-percer conformément aux spécifications de l'ATE-11/0190.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!