Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis à bois pour panneau arrière ASSY®plus 4 BP MDF Acier zingué trempé, filetage total, tête fausse rondelle
Vis à filetage total avec géométrie et pointe autoperceuse adaptée au MDF pour le montage des panneaux de fond de meubles sur des faces avant en MDF sans préperçage, fendage ou boursouflures
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Transmission de puissance idéale grâce à l'embout RW
- Plus de puissance grâce à une grande zone de contact au niveau de l'embout
- Plus de stabilité, travail à une main, positionnement précis grâce à l'effet de connexion et à l'ajustement parfait de l'embout
- Moins de changements d'embout, un seul embout pour de nombreux diamètres de vis
- Compatibilité avec l'ancienne empreinte AW
Pour des vissages sans espacement ou boursouflures sur les surfaces avant des panneaux MDF
- Optimisation et extension de la pointe autoperceuse pour les vissages sans jeu et boursouflures
Assemblage robuste de panneaux de fibres fins pour parois arrière de meubles, par exemple
- Grande tête fausse rondelle plate pour un assemblage solide, par exemple de panneaux de fibres fins dans des parois arrière de meubles
- Assemblage vissé plat esthétique
- Grand diamètre de tête avec petit diamètre de filetage pour un assemblage solide
Force d'extraction maximale et fendillement minimal
- Filetage adapté au matériau MDF
- Répartition optimale des copeaux de perçage à travers la vis à fût cranté
- Empêche la compression dans le matériau MDF grâce au diamètre nominal du fût réduit et des flancs de filetage très hauts
- Ne pas utiliser la vis dans des applications exposées directement aux éléments, dans des pièces humides et dans les atmosphères contenant du gaz chloré. Utiliser les vis en acier inoxydable ASSYplus 4 pour les applications extérieures et les pièces affichant une humidité élevée et constante
- Nous vous recommandons d'utiliser le logiciel Würth ou les aides à la conception correspondantes pour planifier et dimensionner votre assemblage. Les dimensions des vis ASSY peuvent être effectuées dans le logiciel de construction en bois Würth à partir d'un ∅ de 5 mm
- Les vis à bois aggloméré ASSY 4, ASSYplus 4 et ASSYplus 4 FT sont optimisées pour une utilisation dans le bois et dans les matériaux en bois. Pour les applications dans les chevilles plastiques où la capacité de charge peut également être réduite, utiliser uniquement des vis sans pointe filetée optimisée (pointe avec couteaux de fraisage, pointe autoperceuse, rainure autonettoyante, etc.), telles que les vis ASSY D avec tête fraisée ou tête bombée
Homologuée ATE-11/0190
Les conditions de l'agrément technique européen (ATE) doivent être respectées.
Pour les applications de classe d'utilisation 1 et de classe d'utilisation 2 (à partir de ∅ > 4 mm)
- Protection de surface de haute qualité, zinc, couche bleu passivé sans chrome(VI) d'une épaisseur de 5 µm
- Convient pour les applications de classe d'utilisation 1 (intérieur) et à partir de ∅ > 4 mm, de classe d'utilisation 2 (zone humide ou zone extérieure couverte) conformément aux normes EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
- Pour une utilisation optimale de la vis, l'embout RW correspondant doit être utilisé
- Les vis à filetage partiel MDF conviennent parfaitement à l'assemblage de plaques en matériau dérivé du bois dans les panneaux MDF. La géométrie spécialement réglée et la forme de base de filetage évitent autant que possible la pression et le fendillement. En raison des différentes qualités de MDF, des tests préliminaires sont nécessaires
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!