Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Vis à bois à pointe autoperceuse pour construction bois et renfort structurel ASSY®plus VG zingué FT tête cylindrique
Vis à bois à pointe autoperceuse pour construction bois et renfort structurel ASSY<SUP>®</SUP>plus VG zingué FT tête cylindrique - 1
Vis à bois à pointe autoperceuse pour construction bois et renfort structurel ASSY<SUP>®</SUP>plus VG zingué FT tête cylindrique - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à bois à pointe autoperceuse pour construction bois et renfort structurel ASSY®plus VG zingué FT tête cylindrique

Vis à filetage total pouvant être utilisée universellement dans les secteurs de la rénovation et des nouvelles constructions, pour les constructions en bois, la charpenterie, les maisons en bois et la construction modulaire.

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Idéale pour les renforts structurels (efforts et tensions latérales) de poutres, pour la liaison statique entre deux sections de bois et pour la réalisation de plafonds bois/béton.

  • La petite tête cylindrique est parfaite pour les assemblages encastrés ou noyés.

  • Capacité de charge extrêmement élevée

  • Distances bord à bord extrêmement réduites (équivalent pré-perçage)

  • Pré-perçage comme option possible

  • Angle de vissage de 0 à 90°

  • Agrément pour bois dur, KERTO/LVL, contre-plaqué et autres nuances de bois

  • Vaste gamme de produits de 6 x 80 mm à 10 x 800 mm

  • Application dans les classes d'utilisation 1 et 2 selon EN 1995:2013


Pointe autoperceuse :


Distances aux bords réduites, par ex. 3xd - d = support 8 mm - 60 mm ; pas de pré-perçage nécessaire, le bois ne se fend pas et ne s'écaille pas



Filetage :


Filetage total, symétrique pour une capacité de charge élevée. Revêtement plastique anti-friction : Facilite la mise en place grâce à un couple de vissage réduit



Tête cylindrique pour une utilisation universelle


  • Eclatement réduit en raison du petit diamètre de la tête

  • La vis peut être profondément noyée dans le bois


Empreinte AW®


Meilleur transfert de force


  • Centrage facilité

  • Longue durée de vie de l'outil

  • Répartition des forces uniforme pour éviter d'endommager le revêtement des surfaces


Matériau :


Acier haute résistance pour un couple de rupture élevéAcier zingué, passivé bleu

Indication

Les conditions de l'agrément technique européen doivent être respectées.



Utiliser le logiciel de dimensionnement de bois Würth (disponible en ligne ou en téléchargement pour travailler hors ligne) pour obtenir des conseils structurels individualisés. Pour les applications standard simples, se référer aux tableaux de calcul. Demander un exemplaire gratuit à votre représentant commercial.



Logiciel de dimensionnement de bois, tableaux des charges et instructions de traitement détaillées disponibles dans la page service www.wuerth.de/assy.

ATE-11/0190


ATE–13/0029 (de 8 x 160 mm à 10 x 580 mm)