Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis à béton à taraudage interne W-BS-I MULTI Acier zingué
Pour une large gamme d'applications dans le béton, la maçonnerie pleine et le bois. Montage facile et affleurant.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Installation facile et simple avec clé à chocs, en particulier dans les applications en hauteur
- Montage affleurant
- Le taraudage interne permet un large éventail d'applications avec des éléments de fixation métriques.
- Les assemblages peuvent être retirés à tout moment et, si nécessaire, la vis à taraudage interne peut être complètement démontée
- Flexible et polyvalent pour une utilisation dans divers matériaux supports (béton, maçonnerie pleine, bois)
- Faible profondeur d'ancrage, réduit les risques d'endommagement des armatures et l'effort de perçage
- Permet un entraxe et des distances au bord réduits grâce à une très faible contrainte d'expansion
Agrément Technique Européen ETA-24/0171 pour ancrage redondant non structurel dans le béton fissuré et non fissuré :
- Action statique et quasi-statique (∅8 - ∅12)
- Résistance au feu R30, R60, R90, R120
Nous recommandons l'utilisation d'une clé à chocs adaptée pour l'installation. Le couple de serrage nominal recommandé doit être respecté. Si le trou de perçage doit être étanchéifié contre la pénétration d'eau ou si la fixation doit rester de façon permanente dans le matériau support, il est possible d'utiliser en plus le mortier chimique WIT-PE 1000.
Agrément Technique Européen ETA-24/0171 pour ancrage redondant non structurel dans le béton fissuré et non fissuré :
- Action statique et quasi-statique (∅8 - ∅12)
- Résistance au feu R30, R60, R90, R120
Ancrage redondant non structurel avec agrément (∅8-∅12) :
Dans du béton standard C20/25 à C50/60 (béton fissuré et non fissuré)
Convient à la fixation de charges légères à moyennes :
- Fixation, par exemple, de tuyaux individuels, de conduits individuels, de tuyaux et conduits suspendus, de tuyaux et réseaux de tuyauteries suspendus, d'éclairages, etc.
- Fixations démontables : Barrières, poteaux, protection contre les chocs, clôtures, équipements, etc.
- Fixations dans des zones à risque d'exposition au feu
La solution W-BS-I MULTI (acier zingué) peut être utilisée en environnement intérieur sec.
Peut également être utilisé dans le béton < C20/25, la brique pleine, le bois ou la pierre naturelle résistante à la pression (hors agrément pour chacune de ces applications)
Il est possible d'utiliser des vis métriques ou des tiges filetées de classe de résistance 4.8, 5.8 et 8.8 selon la norme EN ISO 898-1.2013 pour réaliser l'assemblage des pièces à fixer.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!