Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis à béton W-BS-T temporaire
Vis à béton réutilisable dans des dispositifs de fixation temporaires d'équipement de chantier adaptée au béton frais. Avec tête hexagonale, acier zingué
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Installation rapide et aisée
- Mise sous charge immédiate
- Excellente sécurité de montage
- Réutilisable pour des coûts de matériel réduits
- Pas de couple de serrage nécessaire
Agrément technique général DIBt pour le béton fissuré et non fissuré Z-21.8-2090 pour la fixation temporaire d'équipement de chantier
Avant chaque réutilisation, la vis doit être contrôlée visuellement et le filetage vinifié à l'aide du gabarit de contrôle fourni.
Agrément technique général DIBt pour le béton fissuré et non fissuré Z-21.8-2090 pour la fixation temporaire d'équipement de chantier
Dispositifs de fixation temporaires d'équipement de chantier, tels qu'étais, étais tirant-poussant, échafaudages ou protections antichute (par ex., rails)
- En béton armé et non armé
- Dans le béton fissuré et non fissuré
- Pour béton de poids normal de résistance C20/25 à C50/60
- Dans le béton frais d'une résistance à la compression du béton de fck, cube ≥ 10 N/mm²
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!