Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Vis béton W-BS A4 compacte type P à tête cylindrique bombée
Vis béton W-BS A4 compacte type P à tête cylindrique bombée - 1
Vis béton W-BS A4 compacte type P à tête cylindrique bombée - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis béton W-BS A4 compacte type P à tête cylindrique bombée

Facile à installer avec une visseuse sans fil. Evite de heurter l'armature grâce à une longueur de scellement très faible. Pour le béton, avec tête cylindrique bombée, acier zingué

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Installation simple et rapide

  • Montage manuel possible

  • Solution de montage économique et efficace


3 diamètres de tête différents pour une application polyvalente


  • Type P avec tête cylindrique bombée Ø 14 mm

  • Type SP avec tête cylindrique bombée extra-petite Ø 10,5 mm

  • Type LP avec tête cylindrique bombée extra large Ø 17,6 mm
Homologation

Agrément technique européen ATE-15/0091 pour le chevillage redondant non structurel dans le béton :


  • Capacité de charge statique et quasi-statique

  • Résistance au feu : R30, R60, R90, R120


Capacité de traction dans les dalles de béton à âme creuse - rapport d'expert n° 21641 - 2016

Indication
  • Il est préférable d'installer la solution W-BS Compact manuellement

  • Si une visseuse-perceuse sans fil est utilisée pour le montage, au moins cinq tests préliminaires doivent être effectués sur place pour assurer le bon réglage de la perceuse-visseuse et éviter un serrage excessif de la solution W-BS Compact. Il est recommandé de commencer avec le réglage de perceuse-visseuse le plus bas et de l'augmenter si nécessaire.

  • Ne pas utiliser de clé à chocs pour la mise en œuvre
Domaine d'application

Agrément technique européen ATE-15/0091 pour le chevillage redondant non structurel dans le béton :


  • Capacité de charge statique et quasi-statique

  • Résistance au feu : R30, R60, R90, R120


Capacité de traction dans les dalles de béton à âme creuse - rapport d'expert n° 21641 - 2016