Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Vis à béton cellulaire EUROFAST® GBS-6
Vis à béton cellulaire EUROFAST<SUP>®</SUP> GBS-6 - 1
Vis à béton cellulaire EUROFAST<SUP>®</SUP> GBS-6 - 2
Vis à béton cellulaire EUROFAST<SUP>®</SUP> GBS-6 - 3

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à béton cellulaire EUROFAST® GBS-6

Vis avec rondelle d'étanchéité pour la fixation de revêtements de toiture et de matériaux d'isolation sur le béton cellulaire et sur des surfaces en bois. Acier

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

A utiliser avec les plaques de retenue, forme : D (profond), H (haut), XH (extra-haut), entonnoir en plastique TLK

Indication

Longueur de fixation sur


  • Béton cellulaire = structure de toit + min. 60 mm

  • Surface en bois = structure de toit min. 30 mm
  • Agrément ATE-06/0007

  • Testée suivant DIN 50018 = 15 cycles Kesternich