Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis à tête cylindrique bombée WÜPLAST® avec empreinte hexalobulaire WN 1452, acier 10.9, zingué nickelé, passivé transparent (P3E)
Pour thermoplastiques
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Angle de 30°
- Réduction des contraintes radiales
Aucune détérioration du bossage de la vis
- Recouvrement plus important des flancs du filetage
Forces d'extraction plus importantes
Pas de filetage
- Pouvoir autofreinant élevé
Le raccord est moins susceptible de se desserrer
- Préservation du matériau
Capacité de charge accrue du raccord
Diamètre du noyau redéfini
- Pas d'endommagement du matériau
Sécurité de processus accrue
- Faibles couples de serrage
Raccord à vis sécurisé
Surfaces de haute qualité
- Surfaces sans chrome (VI)
- Résistance élevée à la corrosion
Les vis WÜPLAST ne sont conformes à la classe de résistance 10.9 définie dans la norme DIN EN ISO 898-1 que de façon limitée. En effet, la géométrie des vis ne permet pas de tester et d'appliquer toutes les exigences selon ladite norme.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!