Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Vis à tête cylindrique large fendue ISO 1580 inox A4 brut
Vis à tête cylindrique large fendue ISO 1580 inox A4 brut - 1
Vis à tête cylindrique large fendue ISO 1580 inox A4 brut - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à tête cylindrique large fendue ISO 1580 inox A4 brut

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Indication

La norme ISO 1580 remplace la norme DIN 85 | Il existe des similarités | les Ø nominaux M1.2, M2, M2.5 ont été ajoutés | certains diamètres et hauteurs de tête ont été modifiés | la résistance 8.8 a été supprimée.