Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Vis autoperceuse de type à ailettes piasta®, tête fraisée autofraisante avec empreinte AW
Vis autoperceuse de type à ailettes piasta<SUP>®</SUP>, tête fraisée autofraisante avec empreinte AW - 1
Vis autoperceuse de type à ailettes piasta<SUP>®</SUP>, tête fraisée autofraisante avec empreinte AW - 2
Vis autoperceuse de type à ailettes piasta<SUP>®</SUP>, tête fraisée autofraisante avec empreinte AW - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis autoperceuse de type à ailettes piasta®, tête fraisée autofraisante avec empreinte AW

Avec l'agrément technique national DIBt pour les diamètres 3,9 mm, 4,2 mm et 4,8 mm

Lire la description de l'article

Disponible en 13 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Bimétallique (corps en acier inoxydable A2/foret en acier cémenté/trempé)

  • Revêtement RUSPERT® (aspect argent)

  • Avec filetage tôle

  • Tête fraisée autofraisante pour les bois tendres


Empreinte AW :


  • Transfert optimal du couple de serrage

  • Durée de vie prolongée

  • Centrage optimal

  • Meilleur résultat au montage grâce au vissage sans effort ; la pression de contact requise pour le transfert du couple de serrage est nettement inférieure.

  • Garantit une surface de contact maximale entre l'embout et la vis.

  • Une répartition homogène des forces empêche de détériorer le revêtement de surface et garantit ainsi une meilleure résistance à la corrosion.
Indication
  • Les vis piasta à ailettes doivent faire l'objet d'essais appropriés afin de valider leur aptitude à l'emploi pour chaque cas de figure. Installer uniquement à l'aide des outils de mise en œuvre avec butée en profondeur et accouplement à griffes

  • Les vis autoperceuses doivent être utilisées avec une perceuse-visseuse adaptée (par ex. perceuse-visseuse sans fil avec butée en profondeur)

  • L'utilisation de tournevis à chocs est proscrite

  • Les vis autoperceuses doivent être fixées perpendiculairement à la surface du composant


∅ 3,9/4,2/4,8 mm)


Pour utilisation dans des panneaux de bois, plaques de plâtre ainsi que dans les panneaux en laine de bois cimentés avec des profilés en acier de faible section.