Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Vis pour fenêtre PVC - FBS acier zingué AW
Vis pour fenêtre PVC - FBS acier zingué AW - 1
Vis pour fenêtre PVC - FBS acier zingué AW - 2
Vis pour fenêtre PVC - FBS acier zingué AW - 3
Vis pour fenêtre PVC - FBS acier zingué AW - 4
Vis pour fenêtre PVC - FBS acier zingué AW - 5
Vis pour fenêtre PVC - FBS acier zingué AW - 6

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis pour fenêtre PVC - FBS acier zingué AW

Acier zingué (passivation épaisse), finition Deltacoll, empreinte AW

Lire la description de l'article

Disponible en 10 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Empreinte : AW20

  • Filetage spécial avec pointe d'aiguille

  • Diamètre de la tête 7,0 mm


Protection anticorrosion accrue


Test de brouillard salin conformément à la norme DIN EN ISO 9227-NSS : 240 heures sans rouille rouge (corrosion du métal de base).



Résistance à la température du revêtement anticorrosion : 150 °C


Revêtement anticorrosion sans chrome (VI).

Indication

Prendre également note des informations sur la page de présentation.