Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Vis FBS acier plaqué ALZ TF AW pour automate

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis FBS acier plaqué ALZ TF AW pour automate

Acier revêtement ALZ, empreinte AW. Vis en rouleaux, pour utilisation dans les systèmes automatisés

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Filetage spécial avec pointe effilée

  • Diamètre de la tête 7,0 mm

  • Vis PVC pour la fixation de raccords sur les profilés en plastique


Empreinte AW


  • Transmission optimale des forces

  • Aucune force d'éjection

  • Centrage efficace

  • Positionnement rapide


Revêtement ALZ


Test de brouillard salin conformément à la norme DIN EN ISO 9227-NSS : 500 heures sans rouille rouge (corrosion du métal de base).



Revêtement anticorrosion sans chrome (VI)



Vis en rouleaux


Triés en fonction du diamètre de la tête (les pièces étrangères > ou < telles que le diamètre de la tête seront triées)