Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis FBS acier bichromaté noir TF AW pour automate Acier, zingué nickelé, noir (ZNBHL), empreinte AW
Vis en rouleaux, pour utilisation dans les systèmes automatisés
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Filetage spécial avec pointe effilée
- Diamètre de la tête 7,0 mm
- Vis PVC pour la fixation de raccords sur les profilés en plastique
Empreinte AW
- Transmission optimale des forces
- Aucune force d'éjection
- Centrage efficace
- Positionnement rapide
Protection anticorrosion accrue
Test de brouillard salin conformément à la norme DIN EN ISO 9227-NSS : 360 heures sans rouille rouge (corrosion du métal de base)
Revêtement anticorrosion sans chrome (VI).
Vis en rouleaux
Triés en fonction du diamètre de la tête
(Les pièces étrangères > ou < telles que le diamètre de la tête seront triées)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!