Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis de réglage AMO® III 11.5
Montage de fenêtres dans le béton et la maçonnerie pleine avec des exigences de charge élevées. Ø11,5 mm, avec tête cylindrique, acier zingué, empreinte AW40
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Fixation amovible par verrouillage de forme sans contrainte d'expansion
- Capacité de charge conservée même sous contrainte thermique
- Mise sous charge immédiate ; pas de délai d'attente après insertion
- Durée de résistance au feu testée : 120 minutes
- Propriétés anti-effraction testées pour fenêtres en plastique avec classe de résistance WK 2 conformes à la norme DIN V ENV 1627
- Permet de gagner du temps ; aucune cheville requise
- Temps d'installation rapide, mise en œuvre sans outil de pose particulier
- Empreinte AW pour une plus longue durée de vie de l'embout, aucun rejet et une meilleure transmission de puissance
- Montage à trou débouchant
- Fixation par verrouillage de forme pour une plus grande capacité de charge
- Amovible
- Embout AW40 dans chaque kit
- Grande facilité d'insertion dans le support
- Rapport de test de protection anti-incendie n° 3174/0649-2 daté du 12 janvier 2000
- Résistance de la protection anti-effraction classe 2 conforme à la norme DIN V ENV 1627. Avis d'expert de l'institut IFT de Rosenheim n° 255/29923 daté du 21 novembre 2005
- Test d'aptitude pour la fixation d'une fenêtre à une structure de maçonnerie en briques mené par l'institut ift de Rosenheim. Rapport de test n° 105 30599 daté du mardi 10 juillet 2006
Il est important de vérifier que tous les éléments sont installés correctement par rapport aux conditions de construction spécifiques (p. ex. le poids de l'encadrement de fenêtre, les propriétés de surface, la disposition des cavités dans la brique). Les vitrages antichute conformes aux directives techniques allemandes pour la sécurité des vitrages (TRAV) ou à la norme DIN 18008-4 doivent uniquement être fixés avec des vis AMO Combi si un agrément spécifique a été obtenu avant le début de l'installation.
Dans les briques et matériaux creux, percer en mode de rotation (sans percussion)
Dans les briques et matériaux creux, percer en mode de rotation (sans percussion)
Aligner les cadres de fenêtre à l'aide d'étriers d'alignement ou de l'Amo® Bag
Longueur de vis = largeur du cadre + écartement + longueur de l'engagement du filetage (voir également 55.2 Amo® III 11,5 mm)
- Rapport de test de protection anti-incendie n° 3174/0649-2 daté du 12 janvier 2000
- Résistance de la protection anti-effraction classe 2 conforme à la norme DIN V ENV 1627. Avis d'expert de l'institut IFT de Rosenheim n° 255/29923 daté du 21 novembre 2005
- Test d'aptitude pour la fixation d'une fenêtre à une structure de maçonnerie en briques mené par l'institut ift de Rosenheim. Rapport de test n° 105 30599 daté du mardi 10 juillet 2006
- Installation autonome sans contrainte pour tous les matériaux de cadre et types de maçonnerie
- Installation de cadres de portes et fenêtres avec trou de montage pré-percé < diamètre/> 10 mm
Guide pour la conception et la pose de portes et fenêtres en extérieur, édition 2020
Réf. 5995000000 :
La fixation doit transférer en toute sécurité l'ensemble des forces s'exerçant sur la fenêtre dans le support d'ancrage et dans les fondations. Le dimensionnement doit, de ce fait, prendre en compte les éléments tels que le poids propre de la fenêtre, les sollicitations au vent et les sollicitations à l'utilisation (voir DIN 1055). Les normes de construction en vigueur stipulent que les bâtiments et leurs composants doivent être conçus de sorte à ne pas mettre en danger la vie et la santé des personnes et à ne pas menacer la sécurité publique. La fixation des fenêtres doit également satisfaire à ce critère.
Pour la fixation de parements de façade vitrés conformes à l'ancienne norme DIN 18056 ou éléments dont la surface est supérieure à 9 m2 et dotés de vitrages antichute tels que spécifiés par les directives techniques allemandes pour la sécurité des vitrages (TRAV) ou la norme DIN 18008-4, les règles suivantes doivent être respectées
La norme DIN 18056 s'applique aux parements de façade vitrés dont la surface s'élève au moins à 9 m² et dont le côté le plus court présente une longueur d'au moins 2 m. Des chevilles disposant d'un agrément technique européen ou spécifiques doivent être utilisées pour cette application. De même, seuls des ancrages disposant d'un avis technique général, d'un agrément technique européen ou d'un agrément spécifique doivent être utilisés pour la fixation de vitrages antichute conformes aux directives techniques allemandes pour la sécurité des vitrages (TRAV) ou à la norme DIN 18008-4.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!