Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Vis PVC ASSY® FBS Cut
Vis PVC ASSY<SUP>®</SUP> FBS Cut - 1
Vis PVC ASSY<SUP>®</SUP> FBS Cut - 2
Vis PVC ASSY<SUP>®</SUP> FBS Cut - 3
Vis PVC ASSY<SUP>®</SUP> FBS Cut - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis PVC ASSY® FBS Cut

La vis ASSY adaptée à toutes les ferrures de fenêtre en bois et de fabrication de meubles.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Rainure auto-nettoyante dans la zone de la pointe


La rainure auto-nettoyante usinée dans la pointe de la vis empêche le fendage causé par la vis sur le bois, en particulier lorsque la vis est utilisée à proximité des bords.



Tête fraisée spéciale, D = 7,2 mm, en forme de lentille avec rainures de retenue sous la tête


  • Forme de tête spéciale, s'insère correctement dans le raccord.

  • Rainures de retenue sous la tête pour éviter un serrage excessif de la vis dans le raccord.


Système d'empreinte AW adapté au vissage à la machine


  • Meilleur transfert de force

  • Prolonge la durée de vie de l'embout

  • Centrage optimal

  • Plus grande surface de contact possible


Filetage asymétrique


Simple filetage avec pointe aiguisée. Vis avec filetage annulaire et rainure auto-nettoyante dans la pointe, empêchant le fendillement du bois même lors du travail près des bords. Le couple de vissage est nettement inférieur à celui des vis pour panneau en bois aggloméré classiques, ce qui prolonge la durée de vie de l'outil et de l'embout.