Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Vis avec cheville nylon
Vis avec cheville nylon - 1
Vis avec cheville nylon - 2
Vis avec cheville nylon - 3
Vis avec cheville nylon - 4
Vis avec cheville nylon - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis avec cheville nylon

Pour la fixation de charges légères sur des thermofaçades. Construction innovante avec cheville Nylon intégrée dans la tige de vis

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Economique car la vis et l'ancrage sont fournis en kit



Installation facilitée grâce à un processus d'insertion rapide



Permet une mise sous charge immédiate : pas de temps d'attente



Système de vis AMO-Light


Cheville plastique sur corps de vis en polyamide (nylon) de qualité supérieure



Cheville plastique pour cadre SHARK® UR 10


  • Expansible dans quatre directions

  • Verrouillage anti-rotation très résistant

  • En polyamide (nylon) de qualité supérieure


Le dispositif de montage est fixé sur le corps de la vis en vissant une vis à bois aggloméré de 4 mm (sans pointe de perçage, contre-filetage, filetage annulaire) dans la cheville plastique (la cheville plastique se trouvant sur le corps de la vis)



Résiste à la putréfaction, aux intempéries et au vieillissement

Indication

Contenu du kit : Vis AMO®-light + cheville plastique pour ossature et cadre SHARK® UR 10

Domaine d'application