Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Vis de réglage pour fenêtres AMO®-Y 11,5 mm
Vis de réglage pour fenêtres AMO<SUP>®</SUP>-Y 11,5 mm - 1
Vis de réglage pour fenêtres AMO<SUP>®</SUP>-Y 11,5 mm - 2
Vis de réglage pour fenêtres AMO<SUP>®</SUP>-Y 11,5 mm - 3
Vis de réglage pour fenêtres AMO<SUP>®</SUP>-Y 11,5 mm - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis de réglage pour fenêtres AMO®-Y 11,5 mm

Pour l'installation de fenêtres et de portes, le spécialiste du béton cellulaire

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Avec revêtement spécial et géométrie de filetage optimisée

  • Fixation par verrouillage mécanique, sans contrainte d'expansion et démontable

  • Temps d'installation rapide, sans outil de pose particulier

  • Grâce à l'empreinte innovante RW, plus grande longévité de l'embout, meilleure transmission de puissance et profondeur de pénétration améliorée

  • Démontable

  • Acier, revêtement spécial, argent
Homologation

Homologation générale pour la construction, ancrage de fenêtres dans le béton et la maçonnerie



Test de composant à l'aide d'une vis pour châssis AMO-Y de 11,5 mm pour fixer une porte vitrée en plastique à une structure sans supports latéraux ni réhausses dans la maçonnerie en béton cellulaire PP 1,6-0,30. Rapport de test n° 11-002642-PR01 daté du 25 mai 2012



Situation d'installation de fenêtres individuelle : Planifier, calculer et confirmer à l'aide de l'outil de montage de l'ift à l'adresse www.montagetool.de

Indication

Il est important de vérifier que tous les éléments sont installés correctement par rapport aux conditions de construction spécifiques (p. ex. le poids de l'encadrement de fenêtre, les propriétés de surface, la disposition des cavités dans la brique). Remarque : guide pour la conception et la pose de portes intérieures et de fenêtres (réf. 5995 000 000). Pour garantir une fixation anti-chute des fenêtres conformément aux consignes et réglementations applicables, un système de sécurité approuvé (p. ex. rail d'installation de fenêtres W-ABZ) doit être utilisé, ou une approbation est requise pour chaque cas précis.

Domaine d'application

Homologation générale pour la construction, ancrage de fenêtres dans le béton et la maçonnerie



Test de composant à l'aide d'une vis pour châssis AMO-Y de 11,5 mm pour fixer une porte vitrée en plastique à une structure sans supports latéraux ni réhausses dans la maçonnerie en béton cellulaire PP 1,6-0,30. Rapport de test n° 11-002642-PR01 daté du 25 mai 2012



Situation d'installation de fenêtres individuelle : Planifier, calculer et confirmer à l'aide de l'outil de montage de l'ift à l'adresse www.montagetool.de