Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Blouson haute visibilité classe 3
Blouson polyvalent et confortable, classe de visibilité 3. Haute résistance à l'eau et bonne respirabilité. Poche intérieure avec espace pour la tablette et ouverture pour fils de casque.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Veste toute saison haute performance
- Tissu mini ripstop léger et doux, imperméable et respirant (colonne d'eau 20 000 mm, respirabilité : 20 000 g/m²/24h), doublure respirante en mesh
- Trois poches externes et une interne zippées, poche pour tablette et carte d'identité
- Réflecteurs Loxy®, coutures entièrement collées, col montant doublé polaire, fermetures éclair étanches
- Capuche réglable, amovible et compatible avec le port d'un casque, protège-menton, réglage par bandes auto-agrippantes aux poignets, cordon de serrage à l'arrière de la taille et à l'ourlet, aérations sous les aisselles
- Classification : EN 20471 cl.3 / EN 343 cl.4.4
100 % polyester recyclé 190 g/m². Tissu contrastant : 100 % polyester 220 g/m². Teflon DWR + revêtement PU Milky.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!