Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
37 article(s) avec 574 versions trouvées
La veste de pluie imperméable et coupe-vent avec une coupe rallongée dos garantit un confort suffisant.
Veste softshell doublée, fabriquée dans un matériau résistant et élastique. Offre une liberté de mouvement optimale et une résistance idéale grâce à ses coutures renforcées.
Veste dhiver tendance très fonctionnelle et confortable, idéale par temps froid. Nous vous recommandons de choisir une taille plus grande pour un meilleur ajustement.
Veste dhiver confortable et chaude avec coupe ajustée Grâce au rembourrage en DupontTM Sorona®, la veste est à la fois très légère et très chaude.
Blouson réversible confortable et robuste fabriqué à partir de matériaux recyclés avec un design innovant et inspiré du style urbain ainsi quune membrane hydrofuge et un système daération dans le dos
Le tissu étanche et respirant vous protège parfaitement contre la pluie et le vent lors des périodes les plus froides de lannée
Veste dhiver robuste et respirante en matériau stretch avec membrane hydrofuge. La technologie FlexiT offre une liberté de mouvement maximale.
Veste fonctionnelle résistante avec diverses caractéristiques pratiques - idéale pour tout type de temps, offre une protection optimale contre les conditions humides et venteuses. Partiellement fabriquée à partir de matériaux recyclés.
Veste dhiver chaude et robuste fabriquée à partir de matériaux recyclés avec doublure douce en fausse fourrure, idéale pour les journées froides. Style urbain avec membrane hydrofuge et système daération dans le dos
Parka chaude en tissu ripstop robuste, offre une protection optimale sous la pluie et la neige. Principalement fabriquée à partir de matériaux recyclés.
Blouson fonctionnel en tissu mélangé robuste avec de nombreuses poches. Nombreux avantages pour le travail au quotidien.
Great winter jacket with very high water column. A comfortable, insulating collar with removable hood.
Imperméable et résistant à lhuile
Blouson aviateur confortable en coton, poches pratiques et doublure chaude, idéal pour lhiver
Parka dhiver extra-robuste.
Veste isolante légère avec rembourrage en fibres recyclées pour une répartition optimale de la chaleur
Comfortable jacket made from water-repellent fabric, with sealed seams, adjustable hood and logo
Blouson aviateur confortable fabriqué dans un tissu mélangé robuste. Manches amovibles pour convertir rapidement le blouson aviateur en une veste sans manche fonctionnelle.
Ce blouson imperméable dispose dun rembourrage Thermore® 100 % recyclé et offre une liberté de mouvement maximale grâce à une matière élastique. De plus, son tissu e-care protège le corps à 99 % contre les ondes électromagnétiques.
Conforme à la norme EN 343 classe 3.3
Veste imperméable avec doublure intérieure en tissu graphène pour une meilleure régulation thermique
Cette veste doublée est dotée dun tissu intérieur en graphène thermoconducteur qui garantit une température optimale du corps et est également fabriquée à partir de matériaux recyclés
Veste sportive et moderne, chaude et extrêmement légère
Veste imperméable pour femme avec doublure intérieure en tissu graphène pour une meilleure régulation thermique
La veste de pluie élastique et confortable garantit une protection fiable contre les intempéries et un confort sec, même dans de mauvaises conditions météorologiques.
Lightweight and easy folding jacket in Ecodown — including Würth Modyf bag
Quil sagisse dune averse dété ou dun orage dautomne, son tissu extrêmement étanche et respirant vous garde au sec
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
Veste d'hiver tendance très fonctionnelle et confortable, idéale par temps froid. Nous vous recommandons de choisir une taille plus grande pour un meilleur ajustement.
Veste d'hiver confortable et chaude avec coupe ajustée Grâce au rembourrage en DupontTM Sorona®, la veste est à la fois très légère et très chaude.
Blouson réversible confortable et robuste fabriqué à partir de matériaux recyclés avec un design innovant et inspiré du style urbain ainsi qu'une membrane hydrofuge et un système d'aération dans le dos
Le tissu étanche et respirant vous protège parfaitement contre la pluie et le vent lors des périodes les plus froides de l'année