Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
15 article(s) avec 32 versions trouvées
Pour verrouillages multiples à 2 pênes/2 crochets ou 2 points (portes en bois)
Holds the bar securely in the threshold
Flexible installation as it can be glued or screwed on
Avec butée et réglage en continu.
For ENEO CC electromechanical multiple locks
Combination lock plate for 4 mm and 12 mm rebate space
Secures the inactive leaf
Pour gâches électriques. Pour portes en bois à feuillure de 4 mm.
Avec réglage. Pour verrouillages multiples à 2 ou 4 points (portes en bois).
For Eneo CC electromechanical multiple locks with two bolts/two power wedges
Pour portes en bois à feuillure de 4 mm
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.