Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Verrouillage multiple à 2 points
Deux pênes à introduction profonde rendent difficile l'effraction de la porte par levier
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- La serrure actionnée par le cylindre profilé est équipée d'un mécanisme autobloquant
- Cela empêche le pêne ou la tringle de sortir après un tour complet
Livré sans gâche ni points de verrouillage.
Assy® plus FBS, zingué avec dia. 4 mm, réf. 0178744025 et suivants, peut être utilisé pour l'assemblage.
Délai de livraison d'env. 15 jours ouvrés après réception de la commande pour les réf. 0688522122 ; 0688522252 ; 0688522432.
Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!